※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの チップ関連商品
80°菱形 ネガチップ AH120
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
58085277
品番
CNMG160616-TH AH120
参考基準価格(税別)
¥24,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた材種です。
鋼・ステンレス鋼・鋳鉄の一般的な加工に最適です。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。
トラスコ品番
709-7158
材質
PVDコーティング
切刃長さ(mm)
L:16.1
内接円(mm)
15.875
コーティング
PVD
コーナーR(mm)
1.6
コーナー半径(mm)
RE:1.6
適合被削材種
鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
チップ形状
ひし形80°
厚さS(mm)
6.35
穴径(mm)
6.35
RoHS指令(10物質対応)
対応