※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

55°菱形 ネガチップ NS9530

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 58088786 品番 DNGG150402-01 NS9530
参考基準価格(税別)¥22,100 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

高い耐欠損性を誇る材種です。

用途被削材:鋼、鋳鉄。 トラスコ品番709-7701 材質サーメット 切刃長さ(mm)L:15.5 内接円(mm)12.7 コーナーR(mm)0.2 コーナー半径(mm)RE:0.2 適合被削材種鋼、鋳鉄 チップ形状ひし形55° 厚さS(mm)4.76 穴径(mm)5.16 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする