※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの チップ関連商品
55°菱形 ネガチップ AH120
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
58089267
品番
DNMG150408-TSF AH120
参考基準価格(税別)
¥15,100
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた材種です。
鋼・ステンレス鋼・鋳鉄の一般的な加工に最適です。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。
トラスコ品番
709-8898
材質
PVDコーティング
切刃長さ(mm)
L:15.5
コーティング
PVD
コーナー半径(mm)
RE:0.8
適合被削材種
鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
チップ形状
ひし形55°
厚さS(mm)
4.76
RoHS指令(10物質対応)
対応