タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの チップ関連商品
55°菱形 ネガチップ AH110
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
58089371
品番
DNMG150412-TM AH110
参考基準価格(税別)
¥15,100
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
優れた耐摩耗性を実現します。
用途
被削材:鋼、鋳鉄、難削材。
トラスコ品番
712-7324
材質
本体:超硬合金
切刃長さ(mm)
L:15.5
コーティング
PVD
コーナー半径(mm)
RE:1.2
適合被削材種
鋼、鋳鉄、難削材
チップ形状
ひし形55°
厚さS(mm)
4.76
RoHS指令(10物質対応)
対応