※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの チップ関連商品
正方形 ネガチップ GT9530
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
58092408
品番
SNMG120404-TSF GT9530
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
仕上げ加工で抜群の加工面品位を誇ります。
用途
被削材:鋼、鋳鉄。
トラスコ品番
706-2745
材質
サーメット+PVDコーティング
切刃長さ(mm)
12.7
内接円(mm)
12.7
コーナーR(mm)
0.4
適合被削材種
鋼、鋳鉄
チップ形状
正方形
厚さS(mm)
4.76
穴径(mm)
5.16
RoHS指令(10物質対応)
対応