タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの チップ関連商品
三角形 ポジティブタイプ TPインサート GT9530
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
58093047
品番
TPMT110202-PSF GT9530
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
仕上げ加工で抜群の加工面品位を誇ります。
用途
被削材:鋼、鋳鉄。
トラスコ品番
712-6841
材質
本体:超硬合金
適合被削材種
鋼、鋳鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応