※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの チップ関連商品
35°菱形 ポジティブタイプ VBインサート SH725
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
58093196
品番
VBGT110302FN-JS SH725
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
優れた耐摩耗性および耐チッピング性を両立したPVDコーティング材種です。
高い耐摩耗性を実現します。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼。
トラスコ品番
712-5402
材質
PVDコーティング
タイプ
連続加工、弱断続加工
穴径(Φmm)
D1:2.8
切刃長さ(mm)
L:11.2
コーティング
PVD
ブレーカ
JS
コーナー半径(mm)
RE:0.2
適合被削材種
鋼、ステンレス鋼
チップ形状
35°ひし形
厚さS(mm)
3.18
RoHS指令(10物質対応)
対応
逃げ角(°)
主AN:5