※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの チップ関連商品
正方形 ネガチップ T9215
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
58095330
品番
SNMG090308-TM T9215
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れた材種です。
鋼加工における第一推奨材種です。
用途
旋削加工用。
トラスコ品番
208-4239
材質
CVDコーティング
切刃長さ(mm)
9.53
内接円(mm)
9.525
コーナーR(mm)
0.8
適合被削材種
鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
チップ形状
正方形
厚さS(mm)
3.18
穴径(mm)
3.81