※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

正方形 ネガチップ T9215

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 58096346 品番 SNMG150612-THS T9215
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥24,300 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れた材種です。
鋼加工における第一推奨材種です。

用途旋削加工用。 トラスコ品番208-4522 材質CVDコーティング 切刃長さ(mm)15.88 内接円(mm)15.875 コーナーR(mm)1.2 適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄 チップ形状正方形 厚さS(mm)6.35 穴径(mm)6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする