タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの チップ関連商品
正方形 ネガチップ T9215
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
58096380
品番
SNMM250932-TUS T9215
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥59,300
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れた材種です。
鋼加工における第一推奨材種です。
用途
旋削加工用。
トラスコ品番
208-4544
材質
CVDコーティング
切刃長さ(mm)
25.4
内接円(mm)
25.4
コーナーR(mm)
3.2
適合被削材種
鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
チップ形状
正方形
厚さS(mm)
9.52
穴径(mm)
9.12