3/22より値下げ!現場を応援
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの チップ関連商品
外径溝入れ・突っ切り加工用インサート DGS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全41種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
58097405
品番
DGS3-020-6R AH7025
参考基準価格(税別)
¥28,500
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
値下げ
¥
23,980
バスケットに入れる
2コーナ外径溝入れ・突切り加工用インサートです。
用途
外径溝入れ、突っ切り加工用。
トラスコ品番
181-1200
材質
PVDコーティング
勝手
R
コーティング
PVD
コーナー半径(mm)
RE:0.2
適合被削材種
鋼、ステンレス鋼、難削材
厚さS(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応