※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの チップ関連商品
55°菱形 ポジタイプ インサート T9225
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
58097667
品番
DCMT070208-24 T9225
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
優れた耐欠損性を実現します。
中〜荒加工における第一推奨材種です。
用途
旋削加工・溝入れ加工用。
トラスコ品番
225-8808
切刃長さ(mm)
7.8
内接円(mm)
6.35
コーナーR(mm)
0.8
適合被削材種
鋼
厚さS(mm)
2.38
穴径(mm)
2.8
RoHS指令(10物質対応)
対応