※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの チップ関連商品
55°菱形 ネガチップ T9235
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
58098270
品番
DNMG150404-TS T9235
参考基準価格(税別)
¥15,100
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
強断続切削において、高い耐欠損性を発揮します。
用途
旋削加工用。
被削材:鋳鉄。
トラスコ品番
225-8849
切刃長さ(mm)
L:15.5
内接円(mm)
12.7
適合ホルダ
ADJNR/L.DDJNR/L.PDJNR/L.MDJNR/L.A-PDUNR/L.A-ADUNR/L.T-PDUNR/L.S-PDUNR/L.A-PDZNR/L.S-PDZNR/L.ADPNN.PDPNN.MDPNN.ADQNR/L.DDQNR/L.PDQNR/L.C-ADJNR/L.C-ADNNN.C-PDJNR/L.PDJNR/L-CHP.C-ADUNR/L-INmC-PDJNR/L-CHP.S-DDUNR/L-H.C-ADQNR/L.C-ADUNR/L
コーナー半径(mm)
RE:0.4
適合被削材種
鋼
チップ形状
ネガ、 55°ひし形、穴付き
厚さS(mm)
4.76
穴径(mm)
5.16
RoHS指令(10物質対応)
対応