※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの チップ関連商品
55°菱形 ネガチップ T9235
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
58098559
品番
DNMG150612-TM T9235
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
強断続切削において、高い耐欠損性を発揮します。
用途
旋削加工用。
被削材:鋳鉄。
トラスコ品番
224-1644
材質
CVDコーティング
タイプ
強断続加工
穴径(Φmm)
D1:5.16
切刃長さ(mm)
L:15.5
内接円(mm)
12.7
コーティング
CVD
ブレーカ
TM
コーナーR(mm)
1.2
コーナー半径(mm)
RE:1.2
適合被削材種
鋳鉄
チップ形状
55°ひし形
厚さS(mm)
6.35
穴径(mm)
5.16
RoHS指令(10物質対応)
対応