※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの チップ関連商品
55°菱形 ネガチップ AH6225
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
58098821
品番
DNMG150404L-S AH6225
参考基準価格(税別)
¥15,100
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
優れた耐摩耗性と耐欠損性を誇る材種です。
用途
被削材:ステンレス鋼。
トラスコ品番
269-8696
切刃長さ(mm)
L:15.5
コーティング
PVD
コーナー半径(mm)
RE:0.4
適合被削材種
ステンレス鋼
チップ形状
ひし形55°
厚さS(mm)
4.76