※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

55°菱形 ネガチップ AH6225

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 58099031 品番 DNMG150608L-S AH6225
参考基準価格(税別)¥18,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

優れた耐摩耗性と耐欠損性を誇る材種です。

用途被削材:ステンレス鋼。 トラスコ品番272-0736 切刃長さ(mm)L:15.5 コーティングPVD コーナー半径(mm)RE:0.8 適合被削材種ステンレス鋼 チップ形状ひし形55° 厚さS(mm)6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする