曜日別特売
VLE26WD-C/BK ViewLamp(ビューランプ)バラストレス水銀ランプ ニッケンハードウエア 58108007

※本体画像

VLE26WD-C/BK ViewLamp(ビューランプ)バラストレス水銀ランプ ニッケンハードウエア 58108007
VLE26WD-C/BK ViewLamp(ビューランプ)バラストレス水銀ランプ ニッケンハードウエア 58108007
VLE26WD-C/BK ViewLamp(ビューランプ)バラストレス水銀ランプ ニッケンハードウエア 58108007
VLE26WD-C/BK ViewLamp(ビューランプ)バラストレス水銀ランプ ニッケンハードウエア 58108007
VLE26WD-C/BK ViewLamp(ビューランプ)バラストレス水銀ランプ ニッケンハードウエア 58108007

ViewLamp(ビューランプ)バラストレス水銀ランプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1台消費電力(W)13仕様横長看板用の広角タイプ注文コード58108007品番VLE26WD-C/BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

看板照明で使用されるバラストレス水銀灯160Wと、バラストレス水銀灯250W~300Wに代替可能なLEDランプ。消費電力を80%以上削減しつつ、照度アップが図れます。
防水IP65、耐振動設計で、横長看板用の広角タイプ、縦長看板の狭角タイプをご用意しました。

口金E26消費電力(W)13ボディーカラー色温度(K)5700配光タイプ広角120°保護等級IP65調光方式×入力電圧(V)AC100-AC240適合ホルダ松下:YA5882X/YA5259XX 岩崎:K0型 東芝:BK-207/IK-207 TOKI:BA30XX仕様横長看板用の広角タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水銀ランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする