※本体画像

ViewLamp(ビューランプ)バラストレス水銀ランプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)13 仕様縦長看板の狭角タイプ 注文コード58108043 品番VLE26NR-C/BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品は消費電力・仕様など16種類から選べます 他の種類を見る

看板照明で使用されるバラストレス水銀灯160Wと、バラストレス水銀灯250W〜300Wに代替可能なLEDランプ。消費電力を80%以上削減しつつ、照度アップが図れます。
防水IP65、耐振動設計で、横長看板用の広角タイプ、縦長看板の狭角タイプをご用意しました。

口金E26 消費電力(W)13 ボディーカラー 色温度(K)5700 配光タイプ狭角40° 保護等級IP65 調光方式× 入力電圧(V)AC100-AC240 適合ホルダ松下:YA5882X/YA5259XX 岩崎:K0型 東芝:BK-207/IK-207 TOKI:BA30XX 仕様縦長看板の狭角タイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水銀ランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする