※本体画像

VLE39WD-W/BK ViewLamp(ビューランプ)バラストレス水銀ランプ ニッケンハードウエア 58108104 VLE39WD-W/BK ViewLamp(ビューランプ)バラストレス水銀ランプ ニッケンハードウエア 58108104 VLE39WD-W/BK ViewLamp(ビューランプ)バラストレス水銀ランプ ニッケンハードウエア 58108104 VLE39WD-W/BK ViewLamp(ビューランプ)バラストレス水銀ランプ ニッケンハードウエア 58108104 VLE39WD-W/BK ViewLamp(ビューランプ)バラストレス水銀ランプ ニッケンハードウエア 58108104

ViewLamp(ビューランプ)バラストレス水銀ランプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)32 仕様横長看板用の広角タイプ 注文コード58108104 品番VLE39WD-W/BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は消費電力・仕様など16種類から選べます 他の種類を見る

看板照明で使用されるバラストレス水銀灯160Wと、バラストレス水銀灯250W〜300Wに代替可能なLEDランプ。消費電力を80%以上削減しつつ、照度アップが図れます。
防水IP65、耐振動設計で、横長看板用の広角タイプ、縦長看板の狭角タイプをご用意しました。

口金E39 消費電力(W)32 ボディーカラー 色温度(K)2700 配光タイプ広角120° 保護等級IP65 調光方式× 入力電圧(V)AC100-AC240 適合ホルダ松下:LL型/YA5884XX 岩崎:S0型 東芝:IK-507 三菱:HL-501 仕様横長看板用の広角タイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水銀ランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする