※本体画像
バラストレス水銀ランプ、ホルダー、アームを一体化させた屋外看板用の新しいコンセプト。 伸縮式アームを標準化、8種類の光源と3種類のアームにより24機種にも細分化されたラインアップをご用意しました。バラストレス水銀ランプ160W、バラストレス水銀ランプ300W相当の明るさです。
前回2基看板に取り付けした1基早くLEDが切れてしまったので運が悪かったと思っています。
非常にしっかりとした作りで満足です。落下防止のワイヤーをきちんと張ると見た目も違和感なく良い感じです。