※本体画像

VT40-40W-L ViewTron(ビュートロン)L字アームセット ニッケンハードウエア 58108603 VT40-40W-L ViewTron(ビュートロン)L字アームセット ニッケンハードウエア 58108603 VT40-40W-L ViewTron(ビュートロン)L字アームセット ニッケンハードウエア 58108603 VT40-40W-L ViewTron(ビュートロン)L字アームセット ニッケンハードウエア 58108603 VT40-40W-L ViewTron(ビュートロン)L字アームセット ニッケンハードウエア 58108603

ViewTron(ビュートロン)L字アームセット

(2件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58108603 品番 VT40-40W-L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

バラストレス水銀ランプ、ホルダー、アームを一体化させた屋外看板用の新しいコンセプト。
伸縮式アームを標準化、8種類の光源と3種類のアームにより24機種にも細分化されたラインアップをご用意しました。バラストレス水銀ランプ160W、バラストレス水銀ランプ300W相当の明るさです。

消費電力(W)35 アームL字アーム(伸縮式) 色温度(K)2700 配光タイプ40° 保護等級IP65 調光方式× 入力電圧(V)AC100-AC240 仕様横型看板用、中型看板に最適なLEDランプ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58108594
2025-12-24
用途:
屋外看板の照明
サービス業

前回2基看板に取り付けした1基早くLEDが切れてしまったので運が悪かったと思っています。

2025-06-14
用途:
看板のライトアップ
製造業

非常にしっかりとした作りで満足です。
落下防止のワイヤーをきちんと張ると見た目も違和感なく良い感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水銀ランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする