※本体画像

VT40-40W-T ViewTron(ビュートロン)天面アームセット ニッケンハードウエア 58108725 VT40-40W-T ViewTron(ビュートロン)天面アームセット ニッケンハードウエア 58108725 VT40-40W-T ViewTron(ビュートロン)天面アームセット ニッケンハードウエア 58108725 VT40-40W-T ViewTron(ビュートロン)天面アームセット ニッケンハードウエア 58108725 VT40-40W-T ViewTron(ビュートロン)天面アームセット ニッケンハードウエア 58108725

ViewTron(ビュートロン)天面アームセット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58108725 品番 VT40-40W-T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

バラストレス水銀ランプ、ホルダー、アームを一体化させた屋外看板用の新しいコンセプト。
伸縮式アームを標準化、8種類の光源と3種類のアームにより24機種にも細分化されたラインアップをご用意しました。バラストレス水銀ランプ160W、バラストレス水銀ランプ300W相当の明るさです。

仕様横型看板用、中型看板に最適なLEDランプ 消費電力(W)35 アーム天面アーム(伸縮式) 色温度(K)2700 配光タイプ40° 保護等級IP65 調光方式× 入力電圧(V)AC100-AC240

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水銀ランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする