曜日別特売

ステンレス(SUS316)引抜パイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し翌々日出荷とは
内容量
1本
外径(Φmm)
14
厚さ(mm)
1.5
長さ(mm)
2000
注文コード
58109095
品番
14.0×1.5×2000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980
長さ(mm)
2000
厚さ(mm)
1.5
外径(Φmm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレスパイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする