2輪車プラグキャップ

(150件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 キャップタイプ102°タイプ 色(キャップ)ブラック 色(本体)レッド 注文コード58117586 品番XD05F-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,080
この商品はキャップタイプ・色など60種類から選べます 他の種類を見る

ニューセラミック抵抗体とシリコンゴムを採用。
1.さらにパワーアップ!
2.耐熱性抜群!
3.完全防水!
4.電波雑音を防止

色(キャップ)ブラック キャップタイプ102°タイプ 適合プラグ(タイプ)BC・D・C 色(本体)レッド
注意
※商品入荷時期により、商品のデザインが異なる場合がございますが、商品の使用に問題はございません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58117586 XD05F-R 58117577 XD05F 2輪車プラグキャップ NGK(日本特殊陶業) 2輪車プラグキャップ NGK(日本特殊陶業) 1個 889 税込978 材質に違いがあります

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:125

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 150
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58117227
2026-03-12
用途:
XL125Sの補修
進商店 様 (製造業)

XL125Sの電装系のリフレッシュでイグニッションコイルと共に純正相当のこちらに交換。

2025-10-27
用途:
リトルカブのカスタム
電気・ガス・熱供給・水道業

プラグコードの劣化でイグニッションコイルと同時に取り替えました。
ノーマル風で満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
58117114
2025-11-21
用途:
N360代替えコイルと併用

劣化したN360代替えコイルのプラグキャップとして使用。
問題なく使用出来ました。

2025-11-16
用途:
レース用

抵抗値0Ωのプラグキャップを探していたので、このプラグキャップを採用。プラグにはめた時のホールド感は、全く問題なし。

対象商品:
58117227
2025-09-28
用途:
バイクの修理

ホンダスクーピー用にLD05Fを購入しましたが、この商品は適合しません。プラグの端子部分がホンダ4サイクルミニバイクの場合ネジタイプですが、この商品に適合するのはターミナルナットタイプです。
商品欄にネジタイプ、ナットタイプの何処に対応しているのか記入して欲しいです。

1人が参考にしています
2025-04-25
用途:
125ccバイクのプラグキャップの交換

プラグのターミナルがネジ式の為使用できるか不安でしたが問題なく使用できました。

対象商品:
58117053
2024-07-09
用途:
バイクプラグキャップ交換

問題なく使えます。
『NGK』ロゴは白抜きではありません。

対象商品:
58117577
2023-09-13
用途:
更新です
サービス業

古いフラグキャップが緩んで走行不能になったので更新しました。プラグ径によって商品が様々あることを知り、使用するプラグの適合するものに更新。快調に走っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用スパークプラグ関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする