曜日別特売
テクノフーズ15×22-5m テクノフーズ プラス・テク 58128849

テクノフーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1本(5m)
1本(5m)
1本(100m)
1本(50m)
1本(1m)
1本(2m)
1本(3m)
1本(4m)
1本(6m)
1本(7m)
1本(8m)
1本(9m)
1本(10m)
1本(11m)
1本(12m)
1本(13m)
1本(14m)
1本(15m)
1本(16m)
1本(17m)
1本(18m)
1本(19m)
1本(20m)
1本(21m)
1本(22m)
1本(23m)
1本(24m)
1本(25m)
1本(26m)
1本(27m)
1本(28m)
1本(29m)
1本(30m)
1本(31m)
1本(32m)
1本(33m)
1本(34m)
1本(35m)
1本(36m)
1本(37m)
1本(38m)
1本(39m)
1本(40m)
1本(41m)
1本(42m)
1本(43m)
1本(44m)
1本(45m)
1本(46m)
1本(47m)
1本(48m)
1本(49m)
内径(Φmm)15
外径(Φmm)22
内容量1本(5m)注文コード58128849品番テクノフーズ15×22-5m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

食品・飲料・油脂食品に最適
非フタル酸系可塑剤を使用
各種機械油にも対応(燃料油は除く)
80℃以下30分以内、圧力0.1Mpa以下の熱湯洗浄は可能
食品衛生法適合(昭和34年厚生省告示第370号・平成28年厚生労働省告示第245号)
流体の確認ができ安心

用途
食品用ホース
食品加工機械機器
設備
食品充填機械等
材質ポリ塩化ビニル樹脂クリア長さ(m)5使用温度範囲(℃)-5~70内径(Φmm)15外径(Φmm)22使用流体空気・水(水、温水)・食品・飲料・油脂食品・薬品・粉体許容曲げ半径(mm)95許容圧力(MPa)0.8RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油・耐圧・耐薬・食品衛生法適合・柔軟性・透明性材質(補強材)ポリエステル糸
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※流体や使用条件によって流体に臭気が発生または移行する可能性もありますので、事前にご確認のうえご使用ください。
※サイズや配送先によっては、別途チャーター費用を頂戴する場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする