伊藤電気製作所
露出用丸型ボックス 平蓋(ビス止)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
色
アイボリー
注文コード
58149709
品番
OJ-16-4W
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
この商品は
色
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
RoHS2指令に対応しています。
色
アイボリー
ねじ
2個
規格
JIS・JET
品種
4方出
寸法D(mm)
87
寸法C(mm)
36
寸法V(mm)
75
寸法t1(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合電線管
VE16