伊藤電気製作所
露出用丸型ボックス 平蓋(ビス止)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
色
アイボリー
注文コード
58149806
品番
OJ-36-4W
参考基準価格(税別)
¥1,440
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
色
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
RoHS2指令に対応しています。
色
アイボリー
ねじ
4個
品種
4方出
寸法D(mm)
110
寸法C(mm)
54
寸法V(mm)
97
寸法t1(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合電線管
VE36