曜日別特売
OJ-36-4 露出用丸型ボックス 平蓋(ビス止) 伊藤電気製作所 58150007

OJ-36-4 露出用丸型ボックス 平蓋(ビス止) 伊藤電気製作所 58150007
OJ-36-4 露出用丸型ボックス 平蓋(ビス止) 伊藤電気製作所 58150007

露出用丸型ボックス 平蓋(ビス止)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個ライトグレー注文コード58150007品番OJ-36-4
参考基準価格(税別)¥1,440販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

RoHS2指令に対応しています。

ライトグレーねじ4個品種4方出寸法D(mm)110寸法C(mm)54寸法V(mm)97寸法t1(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応適合電線管VE36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする