※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

XAM STEEL REAR リアスプロケット

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ520 主な適合車種XV250 VIRAGOXT400/600/660 注文コード58158624 品番B4228-47
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,800
この商品はサイズ・歯数・主な適合車種など331種類から選べます 他の種類を見る

スチールリアスプロケット(素材S45C鋼)
歯先高周波焼入処理により表面硬度を飛躍的に向上。スーパーロングライフを実現します。

サイズ520 主な適合車種XV250 VIRAGOXT400/600/660 スチール
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58158922
2021-01-15
用途:
交換
建設業・工事業

問題なく取り付けできました。
とても良くしっかりした作りでした。

3人が参考にしています
対象商品:
58159911
2020-07-13
用途:
バイクの補修
自動車・二輪車・自転車関連業

スチール製なのでアルミに比べると重量はありますが、耐久性はスチールの方が良いのでこの商品にしましたら。

2人が参考にしています
対象商品:
58159394
2015-11-19
用途:
VTR1000F スプロケット交換

見た目も派手でなく、純正程そっけなくも無く丁度良い感じです。

1人が参考にしています
対象商品:
58158161
2015-01-15
用途:
おしゃれです

純正スプロケから交換です。見た目も肉抜きされていてきれいで、鉄製なので耐久性にも期待できます。
取り付けはまったく問題がありませんでした。

3人が参考にしています
対象商品:
58159796
2018-03-15
用途:
整備作業
その他業種

出荷日時を過ぎないとメーカー欠品を通知してこない、
極めて不誠実な対応をこちらは取ります。
4日も待たせたあげく一方的にキャンセル。在庫管理なんてまるでしてませんね。

顧客側のキャンセルは受け付けないのに自分勝手な事この上ない。
二度とこんなところでは買う気は無い。
安物買いの銭失いとはよく言ったものだ。いい勉強になりました。
Aで始まる通販サイトの爪の垢でも煎じて飲め。

30人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
58159272
2016-11-25
用途:
CBの予備に購入
小野田企画 様

まだ使っていませんが、4年交換していないという所で、予備として準備してます。

2人が参考にしています
対象商品:
58158213
2014-09-27
用途:
オフロードトレッキング

ローギヤになり、傾斜のキツイ坂道ではエンジンに粘りが出ました。
今まで登れなかった急坂もクリアでき、大満足です。

3人が参考にしています
対象商品:
58157827
2017-01-11
用途:
メンテナンス目的だったのに

前の投稿の方も同じようなパターンだったのだと思いますが
やっと目的のサイズを見つけて注文出来ると思っていたのに
注文後に廃盤だからキャンセルしましたと一方的なメールが来ました
廃盤なら無いのは仕方ないですが同等品や代替品の提案くらいして欲しいです
というか、以前投稿されている方への返答でのサイト表記、在庫管理改善がまったくされていないってことですよね
繁盛しているようですから忙しいのは分かりますが
もう少し企業努力をして欲しいです

12人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの摩耗について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/supurocket/
1人が参考にしています
2022-12-22

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする