マキタ
マキタの 冷房用品
マキタの 小型扇風機
マキタの 床置き型扇風機
充電式ファン(本体のみ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
58180046
品番
CF001GZW
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥11,990
販売価格(税別)
¥
10,900
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
40VMAX充電式ファン
質量(kg)
2(バッテリ除)
連続使用時間(時間)
目安:12
電源(AC V)
100
最大風速(m/min)
190
電源(DC-V)
40MAXバッテリ
羽根径(Φmm)
235
注意
※本体のみ/バッテリ、充電器別売