使用上の注意
(1)使用時にはよく混合攪拌し、均一な塗料状態にする。
(2)被塗面の油、湿気、塵埃などの有害な付着物は完全に除去する。
(3)希釈には塗料用シンナーを使用する。
(4)エアレススプレー塗装の場合は塗料を80 メッシュ金網で濾過する。
乾燥時間
温度 5℃ 20℃ 30℃ 40℃
指触 6 時間 4 時間 3 時間2 時間
半硬化 24 時間16 時間 12 時間8 時間
仕様1 液性
色白
膜厚(μm)標準:35
希釈剤塗料用シンナー
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
希釈率(%)刷毛塗り 5〜10 エアレス塗装 5〜10
光沢5 分つや