曜日別特売
RWA-B ローウール アソートセット サンフェルト 58291555

ローウール アソートセット

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
58291555
品番
RWA-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

約5g×6色入
各5gずつ6色、アソートしました。専用のフェルト針で羊毛をちくちくと刺すだけで、形がまとまり、かわいいマスコットが簡単に作れます。

材質
メリノウール100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58291555
2019-02-02
用途: 羊毛フェルト細工

モノタロウで手芸用品の羊毛フェルトが買えると思いませんでした。色も量も大満足です。また購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする