岡崎精工
パイカッター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本
刃数
10
注文コード
58299945
品番
PPC033
参考基準価格(税別)
¥86,000
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
外径D(Φmm)
33
刃数
10
材質
MCO材(コバルト高速度鋼)
全長L(mm)
180
表面処理
ホモ処理
刃長l(mm)
110
ねじれ角(°)
左30