キャピタルペイント
キャピタルペイントの 木部
グラシール専用希釈剤
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1缶(4L)
注文コード
58368538
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
グラシール専用希釈剤
硬化時間
指触時間:1時間、完全硬化時間:2〜3日間(20℃)
調合比
塗料:希釈剤 = 1:0〜1(グラシールマットペーストを混合した場合も、混合塗料1に対して希釈剤0〜1量を加えて下さい)
用途
木材内装全般(床・テーブル・家具・建具等)
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性