木材を劣化から守る『抜群の耐久性』!塗装松材が JIS K 5600 7 7 に基づく促進耐候試験(キセノンランプ法)で500時間を経過しても光沢を保ち著しい劣化はありません。環境条件によって異なりますが、およそ2~3年に相当します。 塗膜は水をはじく効果があり、雨に濡れても問題ありません。木材を虫・カビから守る『防腐防虫防カビ剤混合』!防腐防虫防カビ剤を混合しており、 JIS Z 2911 に基づくカビ抵抗性試験において、カビ・菌への効果も実証されています。
色ムラが少なく仕上がりが満足です。東西南北(日光による)での劣化の違いが気になってしまいますが、仕方ないと感じています。