LDL-QFD-W 【Qi充電】LEDデスクライト平置きタイプ(ホワイト/ブラック) アイリスオーヤマ 58372519

 

LDL-QFD-W 【Qi充電】LEDデスクライト平置きタイプ(ホワイト/ブラック) アイリスオーヤマ 58372519
LDL-QFD-W 【Qi充電】LEDデスクライト平置きタイプ(ホワイト/ブラック) アイリスオーヤマ 58372519
LDL-QFD-W 【Qi充電】LEDデスクライト平置きタイプ(ホワイト/ブラック) アイリスオーヤマ 58372519
LDL-QFD-W 【Qi充電】LEDデスクライト平置きタイプ(ホワイト/ブラック) アイリスオーヤマ 58372519
LDL-QFD-W 【Qi充電】LEDデスクライト平置きタイプ(ホワイト/ブラック) アイリスオーヤマ 58372519
LDL-QFD-W 【Qi充電】LEDデスクライト平置きタイプ(ホワイト/ブラック) アイリスオーヤマ 58372519

【Qi充電】LEDデスクライト平置きタイプ(ホワイト/ブラック)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
消費電力(W)4
内容量1台注文コード58372519品番LDL-QFD-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,389
販売価格(税別)
3,990

Qiワイヤレス充電機能搭載!※Qiとは…WPC(非接触充電規格の策定、普及を目的として設立された団体)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格。
3段階調色機能でシーンに合わせた色温度に。動画視聴×ワイヤレス充電でバッテリー切れの心配なし。

仕様点灯タッチスイッチありホワイト質量(g)500出力(W)Qi充電:9消費電力(W)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×313×332JIS照度一般明るさ(Lm)300調光方式5段階直下照度(Lx)1200演色指数(Ra)80電球の種類LED調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする