※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
小倉クラッチ
小倉クラッチの 減速機・クラッチ・ブレーキ
小倉クラッチの ブレーキ
MCNB(新型)マイクロ無励磁作動ブレーキ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58432044
品番
MCNB10KS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
特殊摩擦材の採用と効率的磁気回路の設計により小径化を実現しました。同一サイズで制動用のSタイプと保持・非常停止用のRタイプを準備しました。
電圧(V)
DC90
トラスコ品番
461-9986
質量(kg)
0.42
機能
制動ブレーキ
容量(W)
7
用途
小形モーター、電動シャッター、モーターローラー、電動カーテン、板金機械バックゲージ。
静摩擦トルク(Nm)
1
穴径(mm)
10
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません