※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MCNB(新型)マイクロ無励磁作動ブレーキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58432062 品番 MCNB2GS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

特殊摩擦材の採用と効率的磁気回路の設計により小径化を実現しました。同一サイズで制動用のSタイプと保持・非常停止用のRタイプを準備しました。

電圧(V)DC24 トラスコ品番462-0011 質量(kg)0.17 機能制動ブレーキ 容量(W)4.2 用途小形モーター、電動シャッター、モーターローラー、電動カーテン、板金機械バックゲージ。 静摩擦トルク(Nm)0.2 穴径(mm)8

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする