※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
小倉クラッチ
小倉クラッチの 減速機・クラッチ・ブレーキ
小倉クラッチの ブレーキ
RNB型乾式無励磁作動ブレーキ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58432281
品番
RNB0.2K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
保持・非常停止用タイプです。薄型・コンパクト・高トルク設計により装置の小型化が図れます。
電圧(V)
DC90
トラスコ品番
462-0429
質量(kg)
0.6
容量(W)
10
静摩擦トルク(Nm)
2
用途
各種ロボット、放電加工機、工作機械、医療機械、無重力搬送装置。
穴径(mm)
12
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません