※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RNB型乾式無励磁作動ブレーキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58432376 品番 RNB20G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980

保持・非常停止用タイプです。薄型・コンパクト・高トルク設計により装置の小型化が図れます。

電圧(V)DC24 トラスコ品番462-0518 質量(kg)12.3 容量(W)45 静摩擦トルク(Nm)200 用途各種ロボット、放電加工機、工作機械、医療機械、無重力搬送装置。 穴径(mm)32

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする