※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SNB型乾式無励磁作動ブレーキ

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58432464 品番 SNB0.2K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

制動と保持兼用で最適モデルを選定できます。薄型・コンパクト設計により、サーボモーターや各種機械・装置のコンパクト化が計れます。

電圧(V)DC90 トラスコ品番462-0607 質量(kg)0.8 容量(W)13 静摩擦トルク(Nm)2 用途モーター、ゴルフカート、電動三輪車、立体駐車場、防除機。 穴径(mm)12

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58432455
2017-11-03
用途:
介護用歩行器の後方転倒やベッド等からの立ち上がり字のブレーキに使用
有限会社シー・アイ・エス 様

音も静かでよい。オプションで樹脂カバー等があるとよいと思います。

対象商品:
58432534
2014-01-30
用途:
自動倉庫のクレーンに使用するブレーキ

通常通りの動きで満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする