エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの ケーブル
エレコムの 変換・延長アダプタ
D-subコネクタ 9ピン 小型アダプタ 延長
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58437906
品番
AD-D9MF
参考基準価格(税別)
¥1,330
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
D-Sub9pinのコネクタをもつケーブルを延長できます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
小型アダプタD-Sub9ピンオス-メス
モノタロウ
¥
499
¥
549
税込
付属品
なし
仕様
【ノイズカット】×
コネクタ形状
【1】D-Sub9ピン メス、【2】D-Sub9ピン メス
主な用途
D-Sub9ピンのコネクターを持つケーブルを延長する為のアダプターです。
結線方式
ストレート結線
ねじサイズ
インチねじ:4-40(約2.8mm)
パッケージ
ブリスター+紙台紙