※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)透明

(10件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 58459676 品番 TE-4(4x2.5)C 100m
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥5,478
販売価格(税別)
4,980

●耐水性ポリウレタンチューブ
エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能
●折れにくく柔軟
柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径
●優れた耐油性
工場内エア配管に最適
●抜群の耐摩耗性
機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適
●優れた外径精度
外径精度は型式表を参照ください
●カットマークや型式表示
1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適

外径×内径(Φmm)4×2.5 長さ(m)100 トラスコ品番491-8355 内径(Φmm)2.5 外径(Φmm)4 参考※圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。 透明 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5〜60、(水)0〜40 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3 最小曲げ半径(mm)5 質量(kg/m)0.009 破壊圧力(MPa)3 使用流体圧縮空気・水 外径精度(mm)±0.1 使用真空圧力(kPa)-100 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:510

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08687944
2022-04-20
用途:
使いやすい。そして耐久性もある。安い

水配管に使っていますが、折れにくいため、使いやすく曲げたときの水の抵抗もないように思えます。省エネになりますね

対象商品:
08687944
2015-12-19
用途:
エア配管

天井に這わせて配管しましたが、目立たなくて良いです。
硬さもちょうどいい感じです。
30mカットがあれば尚よかった。

対象商品:
08687926
2015-03-02
用途:
空気の吸入に使用

ピスコのスロットルバルブエルボに接続して空気吸入に使用しておりますが、問題無く耐久性もあり満足です。

対象商品:
08687926
2018-03-02
用途:
エアー関係接続の為
GLORIA旭営業所 様

何か月か使用しますと、色が変わってきて、
透明度が落ちる

2人が参考にしています
対象商品:
08687935
2015-07-24
用途:
炭酸ガス配管として

普通に使用でき、安価に入手出来て満足です。

対象商品:
08687935
2016-08-03
用途:
エアー用
その他業種

ピスコのソフトポリウレタンチューブよりも最小曲げ半径が1mm小さいにもかかわらず結構固かったのでリピートはしないかな。

対象商品:
08687926
2015-07-24
用途:
炭酸ガス配管として

性能的に問題は有りません。
安価で入手出来て満足です。

対象商品:
08687953
2014-11-14
用途:
水質計器用洗浄配管
建設業・工事業

全く問題なく使用しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする