三ツ星ベルト
三ツ星ベルトの 伝導部品
三ツ星ベルトの プーリー
三ツ星ベルトの タイミングプーリー
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅10mm(アルミ製)
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量
1個
軸穴径(mm)
10
軸穴径d(Φmm)
10
歯数
18
注文コード
58478095
品番
A1-18S5M0100AF-10T3K
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥6,060
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径・軸穴径d・歯数
など
305
種類から選べます
他の種類を見る
寸法F(mm)
33
寸法H(mm)
2.5
寸法LA(mm)
16
寸法M(mm)
22
寸法O.D.(mm)
27.69
寸法PD(mm)
28.65
寸法W(mm)
11
キー溝幅B(mm)
4
キー溝高さh(mm)
1.8
軸穴径d(Φmm)
10
軸穴径(mm)
10
歯数
18
呼び幅(mm)
10
材質
(プーリ)A2017、(フランジ)A2017
形状
フランジ有
種類
タイミングプーリ
表面処理
未処理
加工
タップ加工2箇所(キー上・120°位置)
材質(プーリ)
アルミ(A2017)
CADデータダウンロード