アルミ エンゼル ヘソ高

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58641838 品番 8.5cm
参考基準価格(税別)¥740 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

別名「サバラン型」や「リングケーキ」とも呼びます。中央に穴があいているので火の通りが良く重い生地でも軽く焼き上がります。焼き上がったら中央にフルーツなどをトッピング。熱伝導がよく焦げ付きにくいアルミ製ケーキ型です。軽くて薄いので取り扱いやすい一方、衝撃に弱いので取扱いに注意が必要です。

材質アルミニウム 内径×高さH(Φmm×mm)83×25 コード390000050
注意
※アルミは酸性やアルカリ性のものに弱いのでご使用は避けてください。食材を入れたまま保管した場合、腐食の原因になります。
※アルミ製品は素材の性質上、製造段階で本体の表面に細かな傷や僅かな色味の変化などが発生する場合がございますが、品質・性能には問題ございません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする