三菱マテリアル
チップ TNMA
商品レビューを投稿する
取扱い終了
材質
UTI20T
HTi10
HTI10
コーナー半径(mm)
1.2
0.8
0.4
切刃長さ(mm)
27.5
16.5
22
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
58664112
品番
TNMA270612
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
(材質)
鋳鉄の中仕上げ用
鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
切刃長さ(mm)
27.5
厚さ(mm)
6.35
コーナー半径(mm)
1.2
材質
UTI20T
内接円直径(Φmm)
15.875
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
なし