三菱マテリアル
チップ TNMG
(1件のレビュー)
取扱い終了
材質
HTi10
VP15TF
NX3035
コーナー半径(mm)
1.2
0.4
0.8
厚さ(mm)
6.35
3.18
4.76
切刃長さ(mm)
27.5
11
16.5
22
全23種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
58665336
品番
TNMG270612
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥26,600
(材質)
鋳鉄の中仕上げ用
鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
切刃長さ(mm)
27.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
6.35
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
1.2
チップブレーカ
両面
内接円直径(Φmm)
15.875
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18