防水クレーンスケール

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ひょう量(kg)500 適合地域山形、福島、茨城、新潟 注文コード58692427 品番DS-209 KT500-3C(0.2KG)
参考基準価格(税別)¥480,000 販売価格(税込) ¥483,780
販売価格(税別)
439,800
この商品はひょう量・適合地域など24種類から選べます 他の種類を見る

Bluetooth Class 1対応により重量データを約100mの距離まで通信可能(遮蔽物がない場合)。
吊り下げ計量の作業効率が飛躍的に向上します。
小型軽量のアルミダイキャストケースは、保護等級IP65準拠の防塵防水タイプです。
屋内外でも見やすいクラス最大のLCDを搭載し、環境に優しいリチウムイオン電池を採用しています。

ひょう量(kg)500 目量(kg)0.2 適合地域山形、福島、茨城、新潟 付属品本体用バッテリー/バッテリーチャージャー タイプ検定付 電源充電式リチウムイオン電池 検出方式ロードセル 使用環境温度(℃)-5〜+40 風袋引き範囲ひょう量まで 風袋引方法ワンタッチ風袋引 使用環境湿度(%)45〜85RH(結露不可) ひょう量単位kg

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイスト(クレーン)スケールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/155/
2022-10-19

「吊はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする