仕様●LED交換不可●木ネジ取付専用●器具色:真鍮色●本体:鋼板・鋼管・アルミ 真鍮色メッキ(ヘアライン入り)/セード:ガラス スモーク●光源寿命:40,000時間●上向付・下向付兼用●密閉型●調光器併用不可電圧(V)AC100専用消費電力(W)5.9寸法(幅W×高さH)(mm)140×265ランプLED・電源内蔵色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)22.8皮相電力(VA)12光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)165演色指数(Ra)83定格光束(Lm)135調光の可否非調光従来光源白熱灯60W相当