曜日別特売

超硬ドリル

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1本ドリル径(Φmm)8.6溝長(mm)45注文コード58735284品番MMS0860X3DB
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥38,300販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
ドリル径(Φmm)8.6溝長(mm)45全長(mm)101シャンク径(Φmm)10材質DP7020表面処理PVDコーティング

商品説明動画

ステンレス鋼加工用超硬ソリッドドリル WSTARドリルシリーズ MMS形
三菱マテリアル 超硬ソリッドドリルの歴史
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする